Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V für Beschlagsnut,silber (220219)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V für Beschlagsnut,silber (220219)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V für Beschlagsnut,silber (220219)
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V für Beschlagsnut,silber (220219)
Artikel-Nr.:
     3145-102215530
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     220219
EAN/GTIN:
     9004186515014
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V für Beschlagsnut,silber (220219)

Mit Tiefeneinstellung.

Hinweis für Beschlagsnut:
Geeignet für POWER, INVISIBLE, TV, MAMMUT, DT und AS.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
220219
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Versatz:
9 mm
System:
MULTI
Falzluft:
12 mm
Ausführung:
für Beschlagsnut
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT | POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5285*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9585*
€ 4,71062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5985*
€ 4,28222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4985*
€ 4,16322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3385*
€ 3,97282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1785*
€ 3,78242
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5285*
€ 3,00892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.