Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT18 9V (94477)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT18 9V (94477)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT18 9V (94477)
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT18 9V (94477)
Artikel-Nr.:
     3145-102215528
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     94477
EAN/GTIN:
     9004186514932
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Rahmenteil Eurofalz FT18 9V (94477)

In Kombination mit Anpressverschluss verdeckt Flügelteil mit Tiefeneinstellung.

Hinweis:
Nicht für vollig verdeckte Beschläge geeignet.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
94477
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falztiefe:
18 mm
Versatz:
9 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2642*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1142*
€ 2,5159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7942*
€ 2,1351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7442*
€ 2,0756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6442*
€ 1,9566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5942*
€ 1,8971
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2642*
€ 1,5044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.