Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (220220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (220220)
Produktbild zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (220220)
LOGO zu MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (220220)
Artikel-Nr.:
     3145-102215526
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     220220
EAN/GTIN:
     9004186515021
Suchbegriffe:
Anpressverschluss
maco anpressverschluss
MACO Anpressverschluss verdeckt Flügelteil 9V ohne Beschlagsnut (220220)

Mit Tiefeneinstellung.

Hinweis ohne Beschlagsnut:
Nicht für vollig verdeckte Beschläge geeignet.

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
220220
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
System:
MULTI
Versatz:
9 mm
Falzluft:
12 mm
Ausführung:
ohne Beschlagsnut
Marke:
Maco
Bandseite:
AS | DT | MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5285*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9585*
€ 4,71062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5885*
€ 4,27032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4785*
€ 4,13942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3185*
€ 3,94902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1685*
€ 3,77052
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5285*
€ 3,00892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.