Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklagerband PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 120 kg, silber (52478)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklagerband PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 120 kg, silber (52478)
Produktbild zu MACO Ecklagerband PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 120 kg, silber (52478)
LOGO zu MACO Ecklagerband PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 120 kg, silber (52478)
Artikel-Nr.:
     3145-102215456
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52478
EAN/GTIN:
     9004186345109
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklagerband PVC, mit 3 mm Positionszapfen, 120 kg, silber (52478)

In Kombination mit Ecklager PVC.

Hinweis:
Bei Ecklagerband PVC mit 3 mm Positionszapfen ist die maximale Flügelgesamtfläche 2,4 m².
Bei Ecklagerband PVC mit 5 mm Tragezapfen muss ab 100 kg Flügelgewicht der Tragezapfen mindestens durch zwei Profilwände ragen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Belastung:
100 kg
Ausführung:
mit 3 mm Positionszapfen
Werksnummer:
52478
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Ecklagerband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8038*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3538*
€ 5,18102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9738*
€ 4,72882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8638*
€ 4,59792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6838*
€ 4,38372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5238*
€ 4,19332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8038*
€ 3,33652
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42087
ab € 0,2339*
Zubehör
Maco
42186
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42093
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
43940
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
360233
ab € 0,77*
Zubehör
Maco
42095
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
209669
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
40341
ab € 0,1058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.