Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (34921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (34921)
Produktbild zu MACO Schließteil Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (34921)
LOGO zu MACO Schließteil Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (34921)
Artikel-Nr.:
     3145-102215211
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     34921
EAN/GTIN:
     9004186388250
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Euronut 6/8/4, Falzluft 12 mm, silber (34921)

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Falz/Nutausführung:
Euronut 6/8/4
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
34921
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,732*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.