Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Riegelschließteil Falzluft 12 mm glatt, Eurofalz 18 mm, 9V (23731)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Riegelschließteil Falzluft 12 mm glatt, Eurofalz 18 mm, 9V (23731)
Produktbild zu MACO Riegelschließteil Falzluft 12 mm glatt, Eurofalz 18 mm, 9V (23731)
LOGO zu MACO Riegelschließteil Falzluft 12 mm glatt, Eurofalz 18 mm, 9V (23731)
Artikel-Nr.:
     3145-102215189
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     23731
EAN/GTIN:
     9004186364520
Suchbegriffe:
Schließteile
MACO Riegelschließteil Falzluft 12 mm glatt, Eurofalz 18 mm, 9V (23731)

Mit 2 Schlitze.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
23731
Verwendung für:
Holz
Falztiefe:
18 mm
System:
MULTI
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Richtung:
universal
Versatz:
9 mm
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8905*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0205*
€ 3,5944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6805*
€ 3,1898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5705*
€ 3,0589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4405*
€ 2,9042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3405*
€ 2,7852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8905*
€ 2,2497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.