Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, silber (96429)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, silber (96429)
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, silber (96429)
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, silber (96429)
Artikel-Nr.:
     3145-102215182
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96429
EAN/GTIN:
     9004186409474
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/20-13, GEALAN/IVAPER/KÖMMERLING, silber (96429)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
96429
Überschlag:
20 mm
passendes Profilsystem:
S 3000 | S 7000 | S 8000 | S 9000 | 62/70/74 | Gold 70
Versatz:
13 mm
passender Profilhersteller:
GEALAN | IVAPER | KÖMMERLING
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Richtung:
universal
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 1,0504*
€ 1,3304*
Lager 3145
196
1
€ 5,90*
ab € 1,4652*
€ 2,3552*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3552*
€ 2,80269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0552*
€ 2,44569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9852*
€ 2,36239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8752*
€ 2,23149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8352*
€ 2,18389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4652*
€ 1,74359
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.