Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg silber links (54727)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg silber links (54727)
Produktbild zu MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg silber links (54727)
LOGO zu MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg silber links (54727)
Artikel-Nr.:
     3145-102215151
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     54727
EAN/GTIN:
     9004186385068
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg silber links (54727)

In Kombination mit Falzecklagerband DT130 (130 kg) oder DTuni (100 kg).

Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss
eine Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eingedreht werden!

Weitere Informationen:
Richtung:
links
Werksnummer:
54727
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
Belastung:
130 kg
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
DT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 2,81*
Lager 3145
732
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42195
ab € 0,2199*
Zubehör
Maco
43566
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42048
ab € 0,486*
Zubehör
Maco
41742
ab € 0,2297*
Zubehör
Maco
42208
ab € 0,276*
Zubehör
Maco
41743
ab € 0,2857*
Zubehör
Maco
41762
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42049
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
360232
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
41752
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42058
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
43567
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
360231
ab € 0,77*
Zubehör
Maco
42057
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.