Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 2iS, FFH 1851-2100 mm, Gr. 6 (55998)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 2iS, FFH 1851-2100 mm, Gr. 6 (55998)
Produktbild zu MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 2iS, FFH 1851-2100 mm, Gr. 6 (55998)
LOGO zu MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 2iS, FFH 1851-2100 mm, Gr. 6 (55998)
Artikel-Nr.:
     3145-102215099
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     55998
EAN/GTIN:
     9004186457604
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 2iS, FFH 1851-2100 mm, Gr. 6 (55998)

ACHTUNG: Nur mehr eingeschränktes Multi-Trend-Sortiment als Ersatzteile lieferbar!

mit Kippschwinge, mit Sicherheitsschließzapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung

Hinweis: Kippschließteil senkrecht und Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Getriebe Gr. 1: ohne Hebe- und Fehlschaltsicherung
Getriebe Gr. 6: In Verbindung mit Winkeltrieb B ist dieses Getriebe schon ab einer FFH 1750 mm (niedrige Tür) verwendbar.

Weitere Informationen:
Größe:
6
Schließteilbedarf:
2
Griffhöhe ab FUK mm:
1050
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
FFH von - bis:
1851 - 2100 mm
Anwendung:
Drehkipp
Werksnummer:
55998
Dornmaß:
15 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI-TREND
passend zu:
MULTI / SKB-S
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi trend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.