Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1501-1750 mm, Gr. 5 (55997)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1501-1750 mm, Gr. 5 (55997)
Produktbild zu MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1501-1750 mm, Gr. 5 (55997)
LOGO zu MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1501-1750 mm, Gr. 5 (55997)
Artikel-Nr.:
     3145-102215098
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     55997
EAN/GTIN:
     9004186457598
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MT DK-Getriebe fix, DM 15 mm, 1iS, FFH 1501-1750 mm, Gr. 5 (55997)

ACHTUNG: Nur mehr eingeschränktes Multi-Trend-Sortiment als Ersatzteile lieferbar!

mit Kippschwinge, mit Sicherheitsschließzapfen, mit vormontierter Hebe- und Fehlschaltsicherung

Hinweis: Kippschließteil senkrecht und Hebeteil entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Getriebe Gr. 1: ohne Hebe- und Fehlschaltsicherung
Getriebe Gr. 6: In Verbindung mit Winkeltrieb B ist dieses Getriebe schon ab einer FFH 1750 mm (niedrige Tür) verwendbar.

Weitere Informationen:
Größe:
5
Griffhöhe ab FUK mm:
700
Schließteilbedarf:
1
FFH von - bis:
1501 - 1750 mm
Dornmaß:
15 mm
Werksnummer:
55997
Anwendung:
Drehkipp
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI-TREND
passend zu:
MULTI / SKB-S
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi trend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.