Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MT D-/DK-Getriebe fix, DM 15 mm, FFH 601-800 mm, Gr. 1 (52402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MT D-/DK-Getriebe fix, DM 15 mm, FFH 601-800 mm, Gr. 1 (52402)
Produktbild zu MACO MT D-/DK-Getriebe fix, DM 15 mm, FFH 601-800 mm, Gr. 1 (52402)
LOGO zu MACO MT D-/DK-Getriebe fix, DM 15 mm, FFH 601-800 mm, Gr. 1 (52402)
Artikel-Nr.:
     3145-102215012
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52402
EAN/GTIN:
     9004186346014
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe
MACO MT D-/DK-Getriebe fix, DM 15 mm, FFH 601-800 mm, Gr. 1 (52402)

ACHTUNG: Nur mehr eingeschränktes Multi-Trend-Sortiment als Ersatzteile lieferbar!

für Dreh- oder Drehkipp-Fenster einsetzbar, mit Kippschwinge, ohne Schließzapfen

Hinweis: Kippschließteil senkrecht entsprechend Falz-/Profilsystem erforderlich.

Getriebe Gr. 00: Als Drehkipp-Getriebe nur in Verbindung mit Kippverschluss (MACO-Artikel 59929, 203279, 205922, 205923) möglich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
15 mm
Schließteilbedarf:
0
FFH von - bis:
601 - 800 mm
Anwendung:
Dreh/Drehkipp
Werksnummer:
52402
Größe:
1
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Griffhöhe ab FUK mm:
300
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
MULTI-TREND
Marke:
Maco
Weitere Suchbegriffe: Drehkipp getriebe, Drehkippgetriebe, dk getriebe, multi trend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.