Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg weiß links (207915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg weiß links (207915)
Produktbild zu MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg weiß links (207915)
LOGO zu MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg weiß links (207915)
Artikel-Nr.:
     3145-102214821
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     207915
EAN/GTIN:
     9004186713076
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager DT130 12/20 mm 130 kg weiß links (207915)

In Kombination mit Falzecklagerband DT130 (130 kg) oder DTuni (100 kg).

Bei Flügelgewicht über 100 kg oder einer Rohdichte von unter 0,62 g/cm³ muss
eine Senkkopfschraube 4 x 40 mm unter dem Ecklager flächenbündig eingedreht werden!

Hinweis 1: Bei 22 mm Frästiefe und 13 mm Versatz die Unterlage MACO-Artikel 366541 verwenden!
Hinweis 2: Bei 24,5 mm Frästiefe und 13 mm Versatz die Unterlage MACO-Artikel 360464 verwenden!

Weitere Informationen:
Marke:
Maco
Verwendung für:
Holz
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
System:
MULTI
Werksnummer:
207915
Falzluft:
12 mm
Überschlag:
20 mm
Belastung:
130 kg
Richtung:
links
Bandseite:
DT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
42195
ab € 0,2199*
Zubehör
Maco
43566
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42048
ab € 0,486*
Zubehör
Maco
41742
ab € 0,2297*
Zubehör
Maco
42208
ab € 0,276*
Zubehör
Maco
41743
ab € 0,2857*
Zubehör
Maco
41762
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42049
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
360232
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
41752
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
42058
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
43567
ab € 0,3094*
Zubehör
Maco
360231
ab € 0,78*
Zubehör
Maco
42057
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.