Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS 12L, Eurofalz 20 mm, 9V, mit Positionszapfen 8x4 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS 12L, Eurofalz 20 mm, 9V, mit Positionszapfen 8x4 mm, silber
Produktbild zu MACO Schließteil iS 12L, Eurofalz 20 mm, 9V, mit Positionszapfen 8x4 mm, silber
LOGO zu MACO Schließteil iS 12L, Eurofalz 20 mm, 9V, mit Positionszapfen 8x4 mm, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102214806
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96811
EAN/GTIN:
     9004186437606
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS 12L, Eurofalz 20 mm, 9V, mit Positionszapfen 8x4 mm, silber

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Falztiefe:
20 mm
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
96811
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Marke:
Maco
Versatz:
9 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6746*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6646*
€ 3,17087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3346*
€ 2,77817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2546*
€ 2,68297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1446*
€ 2,55207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0746*
€ 2,46877
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6746*
€ 1,99277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.