Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Produktbild zu SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Produktbild zu SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Maße
Fräsmaße
Einbauvarianten
Montageschnitt
Tabelle zu SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Tabelle zu SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
LOGO zu SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102214786
Hersteller:
     Siegenia-Aubi
Herst.-Nr.:
     L4210660-004120
EAN/GTIN:
     9002730659214
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter
SIEGENIA Aeromat midi HY 3F Fensterlüfter 42 dB, mit Schalldämmmodul, weiß

Der passive Fensterlüfter AEROMAT midi HY nutzt die natürliche Druckdifferenz für eine bedarfsgerechte Mindestlüftung und regelt entsprechend der Luftfeuchtigkeit. Die Eintrittsöffnung für die Zuluft wird über die relative Luftfeuchtigkeit durch mehrlagige Gewebebänder, die sensibel auf die Veränderungen reagieren und sich ausdehnen oder zusammenziehen, gesteuert. Somit ist einen bedarfsgerechte Steuerung nach Raumluftfeuchtigkeit gemäß DIN 1946-6 gewährleistet.
Die Montage erfolgt auf dem Fensterflügel und Fensterrahmen oben waagrecht.
Für ein hohes Maß an Raumkomfort empfiehlt sich die Ausführung mit Schalldämmmodul, die mit einer Leistung von 42 dB Schalldämmung Spitzenwerte erzielt.
In der Ausführung mit 3 Funktionen besitzt der Lüfter zusätzlich einen Drehschalter zur Einstellung folgender Funktionen:
  • Verschlussarretierung unter Beibehaltung der Mindestbelüftung (1)
  • Steuerung in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit (H)
  • Arretierung maximaler Luftvolumenstrom (2)


ACHTUNG: Bei Verwendung des Kanal-Sets gibt es unterschiedliche Fräsmaße!

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß
Schalldämmung:
42 dB
Ausführung:
mit 3 Funktionen und Schalldämmmodul
Type:
midi HY 3F 42 dB
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Werksnummer:
L4210660-004120
Marke:
Siegenia
System:
AEROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siegenia-Aubi
L4210820-0F8121
ab € 64,96*
Zubehör
Siegenia-Aubi
L4210810-004120
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.