Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x43 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x43 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x43 mm, Alu silber eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x43 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x43 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102214729
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     215119
EAN/GTIN:
     9004186826752
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff silber
fenstergriff
maco fenstergriff
MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x43 mm, Alu silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
HARMONY
Marke:
Maco
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Werksnummer:
215119
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Vierkantstift:
7 x 43 mm
Rasterung:
90 °
sperrbar:
Ja
Sperre:
1D9
Länge:
134 mm
Höhe:
55 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: fensterolive versperrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.