Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklagerband MAMMUT 180kg PVC, mit 5 mm Tragezapfen L=23 mm, weiß (227695)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklagerband MAMMUT 180kg PVC, mit 5 mm Tragezapfen L=23 mm, weiß (227695)
Produktbild zu MACO Ecklagerband MAMMUT 180kg PVC, mit 5 mm Tragezapfen L=23 mm, weiß (227695)
LOGO zu MACO Ecklagerband MAMMUT 180kg PVC, mit 5 mm Tragezapfen L=23 mm, weiß (227695)
Artikel-Nr.:
     3145-102214700
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     227695
EAN/GTIN:
     9009615262385
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklagerband MAMMUT 180kg PVC, mit 5 mm Tragezapfen L=23 mm, weiß (227695)

In Kombination mit Ecklager MAMMUT für PVC.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
227695
Belastung:
180 kg
Richtung:
universal
Ausführung:
mit 5 mm Tragezapfen, L=23 mm
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,72*
€ 19,50*
Lager 3145
435
€ 5,90*
ab € 21,03*
€ 29,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
212541
ab € 11,13*
Zubehör
Maco
212540
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.