Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS PVC 12/21-13, INOUTIC/THYSSEN, silber (370207)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/21-13, INOUTIC/THYSSEN, silber (370207)
Produktbild zu MACO Schließteil iS PVC 12/21-13, INOUTIC/THYSSEN, silber (370207)
LOGO zu MACO Schließteil iS PVC 12/21-13, INOUTIC/THYSSEN, silber (370207)
Artikel-Nr.:
     3145-102214607
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     370207
EAN/GTIN:
     9009615277358
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS PVC 12/21-13, INOUTIC/THYSSEN, silber (370207)

Für Sicherheitsschließzapfen.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
passendes Profilsystem:
AD (ex Thyssen) | Arcade (ex Thyssen) | Favorit Elite (Russland) (ex Thyssen) | Forward | MD 100 (ex Thyssen) | Deluxe (ex Thyssen) | EFORTE 84 | Prestige AD (ex Thyssen) | Prestige MD (ex Thyssen)
Versatz:
13 mm
Überschlag:
21 mm
Werksnummer:
370207
passender Profilhersteller:
INOUTIC
Falzluft:
12 mm
Richtung:
universal
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
€ 8,50*
ab € 1,0504*
€ 1,3304*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,6746*
€ 2,6546*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6546*
€ 3,15897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3446*
€ 2,79007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2446*
€ 2,67107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1546*
€ 2,56397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0846*
€ 2,48067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6746*
€ 1,99277
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.