Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Stulpverlängerung für Drehband MAMMUT 180 kg, L=170 mm, silber (202867)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Stulpverlängerung für Drehband MAMMUT 180 kg, L=170 mm, silber (202867)
Produktbild zu MACO Stulpverlängerung für Drehband MAMMUT 180 kg, L=170 mm, silber (202867)
LOGO zu MACO Stulpverlängerung für Drehband MAMMUT 180 kg, L=170 mm, silber (202867)
Artikel-Nr.:
     3145-102214188
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     202867
EAN/GTIN:
     9004186592220
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Stulpflügelgetriebe
dreh kipp getriebe
MACO Stulpverlängerung für Drehband MAMMUT 180 kg, L=170 mm, silber (202867)

In Kombination mit Drehband ablängbar MAMMUT, für die Verwendung als "Drehband fix".

Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
202867
FFB von - bis:
385 - 1800 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Stulpverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.