Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.29-13.LS Eurofalz 29, 13V, 150kg, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.29-13.LS Eurofalz 29, 13V, 150kg, links
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.29-13.LS Eurofalz 29, 13V, 150kg, links
LOGO zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.29-13.LS Eurofalz 29, 13V, 150kg, links
Artikel-Nr.:
     3145-102213840
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4938676
EAN/GTIN:
     4026058014932
Suchbegriffe:
Ecklager
winkhaus ecklager
WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.29-13.LS Eurofalz 29, 13V, 150kg, links

In Kombination mit Flügellager FL.SE, max. Öffnungswinkel 95°.

Hinweis: Belastung ohne Flügellagerschiene FLS.SE max. 100 kg!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Falzluft:
12 mm
Type:
EL.H.SE.29-13.LS
Richtung:
links
Anpressdruck +/-:
0,8 mm
Belastung:
150 kg
Verwendung für:
Holz
Versatz:
13 mm
Werksnummer:
4938676
Falztiefe:
29 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
System:
activPilot Select
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
5007865
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.