Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.RS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.RS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, rechts
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.RS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, rechts
LOGO zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.RS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102213816
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4990682
EAN/GTIN:
     4026058014901
Suchbegriffe:
Ecklager
winkhaus ecklager
WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.RS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, rechts

In Kombination mit Flügellager FL.SE, max. Öffnungswinkel 95°.

Hinweis: Belastung ohne Flügellagerschiene FLS.SE max. 100 kg!

Weitere Informationen:
Versatz:
9 mm
Type:
EL.H.SE.20-9.Z.RS
Richtung:
rechts
Falzluft:
12 mm
Belastung:
130 kg
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
mit Positionszapfen
Verwendung für:
Holz
Werksnummer:
4990682
Anpressdruck +/-:
0,8 mm
Falztiefe:
20 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
System:
activPilot Select
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
5007865
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.