Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.LS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.LS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, links
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.LS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, links
LOGO zu WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.LS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, links
Artikel-Nr.:
     3145-102213815
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4990684
EAN/GTIN:
     4026058014895
Suchbegriffe:
Ecklager
winkhaus ecklager
WINKHAUS Ecklager EL.H.SE.20-9.Z.LS Eurofalz 20, 9V, 130kg, mit Zapfen, links

In Kombination mit Flügellager FL.SE, max. Öffnungswinkel 95°.

Hinweis: Belastung ohne Flügellagerschiene FLS.SE max. 100 kg!

Weitere Informationen:
Versatz:
9 mm
Belastung:
130 kg
Falzluft:
12 mm
Verwendung für:
Holz
Ausführung:
mit Positionszapfen
Richtung:
links
Anpressdruck +/-:
0,8 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Type:
EL.H.SE.20-9.Z.LS
Werksnummer:
4990684
Falztiefe:
20 mm
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
System:
activPilot Select
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: Drehkippbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
5007865
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.