Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1800-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1800-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1800-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1800-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
Artikel-Nr.:
     3145-102213433
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933700
EAN/GTIN:
     4026058093852
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1800-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche

Für mittigen Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASM.1050-1.E3).
Der Typ GASM.1050-1.E3 wird immer in Verbindung mit Eckumlenkung E3 (Griffseite unten) verwendet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Schließbleche vormontiert
Type:
GASM.1800-2
FFH von - bis:
1300 - 1800 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
4933700
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4926295
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.