Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Ecklager EL.H.IF.24-13.RS Eurofalz 24 mm, 13V, rechts, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.IF.24-13.RS Eurofalz 24 mm, 13V, rechts, silber
Produktbild zu WINKHAUS Ecklager EL.H.IF.24-13.RS Eurofalz 24 mm, 13V, rechts, silber
LOGO zu WINKHAUS Ecklager EL.H.IF.24-13.RS Eurofalz 24 mm, 13V, rechts, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102213111
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     5072895
EAN/GTIN:
     4026058014888
Suchbegriffe:
Ecklager
winkhaus ecklager
WINKHAUS Ecklager EL.H.IF.24-13.RS Eurofalz 24 mm, 13V, rechts, silber

ACHTUNG: Es gibt eine neue activPilot Topstar Generation.
Beschlagteile der alten Generation dürfen nicht mit der Neuen vermischt eingesetzt werden!


In Kombination mit Flügellager FL.IF, max. Öffnungswinkel 95°, mit 3 mm Positionszapfen.

Weitere Informationen:
Type:
EL.H.IF.24-13.RS
Belastung:
130 kg
Falztiefe:
24 mm
Verwendung für:
Holz
Richtung:
rechts
Anpressdruck +/-:
0,8 mm
Falzluft:
12 mm
Versatz:
13 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Werksnummer:
5072895
System:
activPilot Topstar
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
5072891
ab € 11,32*
Zubehör
Winkhaus
5072889
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.