Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NX Axerarm P 12/20-13 Gr. 250 FFB 411-600 mm silber links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NX Axerarm P 12/20-13 Gr. 250 FFB 411-600 mm silber links
Produktbild zu ROTO NX Axerarm P 12/20-13 Gr. 250 FFB 411-600 mm silber links
LOGO zu ROTO NX Axerarm P 12/20-13 Gr. 250 FFB 411-600 mm silber links
Artikel-Nr.:
     3145-102210741
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     787235
EAN/GTIN:
     4036263305190
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe
ROTO NX Axerarm P 12/20-13 Gr. 250 FFB 411-600 mm silber links

Für Dreh- / Drehkipp-Fenster.

Hinweis: Bei FFH größer als 500 mm, Kippweite auf 80 mm einstellen.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Marke:
Roto
System:
ROTO NX
FFB von - bis:
411 - 600 mm
Richtung:
links
Größe:
250
Werksnummer:
787235
Belastung:
150 kg
Versatz:
13 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Verwendung für:
Kunststoff
Überschlag:
20 mm
Bandseite:
P
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 5,66*
Lager 3145
45
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.