Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Grundkarton Flügelteile für VEKA Motion 82 silber (106064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu MACO HS Grundkarton Flügelteile für VEKA Motion 82 silber (106064)
LOGO zu MACO HS Grundkarton Flügelteile für VEKA Motion 82 silber (106064)
Artikel-Nr.:
     3145-102209593
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     106064
EAN/GTIN:
     9009615585866
Suchbegriffe:
Grund Karton
Grundkarton
Hebeschiebebeschläge
grund karton
MACO HS Grundkarton Flügelteile für VEKA Motion 82 silber (106064)

Lieferumfang:
8 Unterlage 8 mm aufsteckbar für Getriebe
1 Unterlage 8 mm aufsteckbar für Laufwagen
3 Verbreiterungsclips 22 mm für Laufwagen
2 Anschlagpuffer Soft H=20 mm
6 Unterlagen für Verriegelungsbolzen, Stärke: 3 x 0,5 mm und 3 x 1 mm
12 Senkkopfblechschrauben 4,8 x 32 mm
10 Senkkopfblechschrauben 4,8 x 50 mm
2 Senkkopfblechschrauben 4,8 x 65 mm

Weitere Informationen:
Type:
MACO HS Zubehör für Kunststoffprofile
passendes Profilsystem:
Motion 82
Werksnummer:
106064
passender Profilhersteller:
VEKA
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.