Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt
Symbol zu HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102208162
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11981623
EAN/GTIN:
     4012789116168
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HOPPE Drückerlochteil AMSTERDAM, Edelstahl schwarz matt

Hinweis: Bei Verwendung von Holzschrauben 4 x 50 mm verwendbar für Türstärke 42 - 47 mm!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz matt
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Modell:
AMSTERDAM
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, türdrücker hoppe, Drücker, Drücker einzeln, Farbtrend, Hoppedrücker, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.