Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1500 12/20-13, weiß, links (223657)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1500 12/20-13, weiß, links (223657)
Produktbild zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1500 12/20-13, weiß, links (223657)
Montage Scherenlagerstift
LOGO zu MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1500 12/20-13, weiß, links (223657)
Artikel-Nr.:
     3145-102207628
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     223657
EAN/GTIN:
     9009615232487
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere
MACO MM Winkelbandschere MAMMUT 220kg Gr. 1500 12/20-13, weiß, links (223657)

Mit Sicherheitsschließzapfen, Bandwinkel vormontiert, Scherenlagerstift lose.

Hinweis:
Ab FFB 1401 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.
Von FFB 1401 - 1435 mm wird die Schere Größe 1200 + Zweitschere verwendet.

Weitere Informationen:
Schließteilbedarf:
2
Versatz:
13 mm
Richtung:
links
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
Größe:
1500
FFB von - bis:
1201 - 1500 mm
Belastung:
220 kg
Werksnummer:
223657
System:
MULTI-MATIC
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Fensterscheren, Putzschere, maco fangschere, fang putzschere, Winkelbandschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.