Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 TROCAL 88+ silber (362173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 TROCAL 88+ silber (362173)
Artikel-Nr.:
     3145-102207562
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     362173
EAN/GTIN:
     9004186864969
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil Standard PVC 12/20-13 TROCAL 88+ silber (362173)

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
passender Profilhersteller:
TROCAL
Überschlag:
20 mm
Versatz:
13 mm
passendes Profilsystem:
88+
Falzluft:
12 mm
Werksnummer:
362173
Verwendung für:
Kunststoff
System:
MULTI
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8742*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6042*
€ 1,909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2942*
€ 1,5401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1642*
€ 1,3854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1242*
€ 1,3378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0842*
€ 1,2902
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8742*
€ 1,0403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.