Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager MAMMUT 220 kg Holz, 12/18 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 220 kg Holz, 12/18 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 220 kg Holz, 12/18 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts
LOGO zu MACO Ecklager MAMMUT 220 kg Holz, 12/18 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102207372
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     222500
EAN/GTIN:
     9004186744223
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager MAMMUT 220 kg Holz, 12/18 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts

In Kombination mit Falzecklagerband MAMMUT.

Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Werksnummer:
222500
Belastung:
220 kg
Überschlag:
18 mm
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
Ausführung:
mit 9 mm Tragezapfen
Falzluft:
12 mm
Verwendung für:
Holz
System:
MULTI
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.