Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 30 mm 13V silber (360444)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 30 mm 13V silber (360444)
Produktbild zu MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 30 mm 13V silber (360444)
LOGO zu MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 30 mm 13V silber (360444)
Artikel-Nr.:
     3145-102207242
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     360444
EAN/GTIN:
     9004186819402
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
MACO Schließteil iS 12L Eurofalz 30 mm 13V silber (360444)

Für Sicherheitsschließzapfen, Schrägverschraubung.

Hinweis: Wird in Verbindung mit Eckumlenkung waagrecht i.S. auch als Kippschließteil waagrecht verwendet.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
360444
Falztiefe:
30 mm
passend zu:
MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z / PAS
Falz/Nutausführung:
Eurofalz
Falzluft:
12 mm
Versatz:
13 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz
Richtung:
universal
Marke:
Maco
Bandseite:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5889*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5589*
€ 3,04509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2189*
€ 2,64049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1389*
€ 2,54529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0489*
€ 2,43819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9789*
€ 2,35489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5889*
€ 1,89079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.