Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts
Produktbild zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts
LOGO zu MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102207197
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     212540
EAN/GTIN:
     9004186837529
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager
MACO Ecklager MAMMUT 180 kg PVC, 12/20 mm, Tragezapfen 9 mm, weiß, rechts

In Kombination mit Falzecklagerband MAMMUT.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verkehrsweiß RAL 9016
Ausführung:
mit 9 mm Tragezapfen
Belastung:
180 kg
Richtung:
rechts
Werksnummer:
212540
Überschlag:
20 mm
Falzluft:
12 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 8,50*
ab € 11,13*
€ 15,90*
Lager 3145
216
€ 5,90*
ab € 28,49*
€ 38,69*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
227695
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.