Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102206339
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA252119
EAN/GTIN:
     7612231040194
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
PLANET Click-Türschwelle F140, Länge 1190 mm, Aluminium silber eloxiert

  • Thermisch getrennte Flachschwelle
  • einfaches Click-System
  • optimaler Übergang zwischen Innen und Außen
  • Barrierereduzierte Höhe
  • stabil und überfahrbar
  • für Renovation und Neubau
  • zum Schrauben oder Aufkleben
  • Ebene Auflauffläche für alle Planet-Absenkdichtungen, für optimalen Schallschutz
  • in Verbindung mit Planet X3 Türdichter, Schlagregendicht
  • kein Bodeneinlass notwendig


Lieferumfang: inkl. Montageset

Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Werkslänge:
1190 mm
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
F140
Höhe:
7,5 mm
Marke:
Planet
Weitere Suchbegriffe: Click-Türschwelle, Click-Türschwelle Planet, Click-Türschwelle Planet F140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
PLA206109
ab € 192,25*
Zubehör
Planet
PLA206121
ab € 200,92*
Zubehör
Planet
PLA206096
ab € 178,14*
Zubehör
Planet
PLA902241
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.