Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspreizstangen 400 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufspreizstangen 400 mm, Messing blank
Produktbild zu Aufspreizstangen 400 mm, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-102204761
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     AFZG 400 ME-ROH
EAN/GTIN:
     9002730550276
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 400mm
sturmhaken
Aufspreizstangen 400 mm, Messing blank

Mit Aufschraubstütze und Schließkloben.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Material:
Messing blank
Materialstärke:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.