Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhaken 60 x 3,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Windhaken 60 x 3,5 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Windhaken 60 x 3,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204743
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     054.000060.00
EAN/GTIN:
     4015480054067
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 60mm
sturmhaken
lüsebrink sturmhaken
Windhaken 60 x 3,5 mm, Stahl verzinkt

Mit 2 Ringschrauben.

Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenhaken, Türhaken, Windhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.