Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 600x600 mm
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 600x600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102204712
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20453
EAN/GTIN:
     4005046204531
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 600x600 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • OHNE Einlage, zur bauseitigen Montage von Plattenmaterial (Gipskarton- oder HWL-Einlage)
  • vorgerichtet für 12,5 mm bzw. 25 mm Einlagen
  • geeignet für HWL-Einlagen
  • Rahmen und Türblatt aus Aluminiumprofilen
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • mit Fangseil


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Tiefe T2:
30 mm
Oberfläche:
silber
Tiefe T1:
13 mm
Türblattmaß:
586 x 586 mm
Einbaumaß:
595 x 595 mm
Ausführung:
für 12,5 mm Einlagen
Nenngröße:
600 x 600 mm
b1:
597 - 610 mm
h1:
597 - 610 mm
d:
813 mm
Außenmaß:
645 x 645 mm
Innenmaß:
589 x 561 mm
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.