Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 500x500 mm
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 500x500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102204711
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20452
EAN/GTIN:
     4005046204524
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 500x500 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • OHNE Einlage, zur bauseitigen Montage von Plattenmaterial (Gipskarton- oder HWL-Einlage)
  • vorgerichtet für 12,5 mm bzw. 25 mm Einlagen
  • geeignet für HWL-Einlagen
  • Rahmen und Türblatt aus Aluminiumprofilen
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • mit Fangseil


Weitere Informationen:
Ausführung:
für 12,5 mm Einlagen
Türblattmaß:
486 x 486 mm
Einbaumaß:
495 x 495 mm
Material:
Aluminium
Tiefe T1:
13 mm
Tiefe T2:
30 mm
Oberfläche:
silber
Nenngröße:
500 x 500 mm
h1:
497 - 510 mm
d:
672 mm
Außenmaß:
545 x 545 mm
b1:
497 - 510 mm
Innenmaß:
489 x 461 mm
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.