Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 400x400 mm
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 400x400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102204710
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20451
EAN/GTIN:
     4005046204517
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 400x400 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • OHNE Einlage, zur bauseitigen Montage von Plattenmaterial (Gipskarton- oder HWL-Einlage)
  • vorgerichtet für 12,5 mm bzw. 25 mm Einlagen
  • geeignet für HWL-Einlagen
  • Rahmen und Türblatt aus Aluminiumprofilen
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • mit Fangseil


Weitere Informationen:
Türblattmaß:
386 x 386 mm
Tiefe T1:
13 mm
Nenngröße:
400 x 400 mm
Ausführung:
für 12,5 mm Einlagen
Oberfläche:
silber
Tiefe T2:
30 mm
Material:
Aluminium
Einbaumaß:
395 x 395 mm
Außenmaß:
445 x 445 mm
d:
530 mm
h1:
397 - 410 mm
b1:
397 - 410 mm
Innenmaß:
389 x 361 mm
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.