Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 300x300 mm
LOGO zu UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 300x300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102204709
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20450
EAN/GTIN:
     4005046204500
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionsklappe Alu-Star Rahmen-Set für 12,5 mm Einlage 300x300 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • OHNE Einlage, zur bauseitigen Montage von Plattenmaterial (Gipskarton- oder HWL-Einlage)
  • vorgerichtet für 12,5 mm bzw. 25 mm Einlagen
  • geeignet für HWL-Einlagen
  • Rahmen und Türblatt aus Aluminiumprofilen
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • mit Fangseil


Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber
Einbaumaß:
295 x 295 mm
Ausführung:
für 12,5 mm Einlagen
Nenngröße:
300 x 300 mm
Material:
Aluminium
Tiefe T1:
13 mm
Tiefe T2:
30 mm
Türblattmaß:
286 x 286 mm
Außenmaß:
345 x 345 mm
h1:
297 - 310 mm
b1:
297 - 310 mm
d:
330 mm
Innenmaß:
289 x 261 mm
Montageart:
Wand | Decke
Marke:
Upmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.