Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschtürband 8505N Polymer 180° Glas-Glas mit 90° Feststellung,Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Duschtürband 8505N Polymer 180° Glas-Glas mit 90° Feststellung,Messing verchromt
Produktbild zu Duschtürband 8505N Polymer 180° Glas-Glas mit 90° Feststellung,Messing verchromt
Skizze zu Duschtürband 8505N Polymer 180° Glas-Glas mit 90° Feststellung,Messing verchromt
Skizze zu Duschtürband 8505N Polymer 180° Glas-Glas mit 90° Feststellung,Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102204690
Hersteller:
     COLCOM
Herst.-Nr.:
     8505N14
EAN/GTIN:
     8056895013184
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Duschtürband 8505N Polymer 180° Glas-Glas mit 90° Feststellung,Messing verchromt

Das Hauptmerkmal: Neue federlose Polymerfunktion komplett aus Messing, ohne sichtbare Schrauben, Punktverstellung immer 0° garantiert. Getestet und garantiert für 50.000 Zyklen. Es ist auch möglich, Duschkabinen mit nicht rechtwinkligen Wänden zu installieren. Das Design und der Mechanismus sind registriert und patentiert.

Weitere Informationen:
Marke:
Colcom
Material:
Messing verchromt poliert
Ausführung:
180° Glas-Glas mit 90° Feststellung
Komponente:
Duschtürband
Type:
8505N
Richtung:
universal
Werksnummer:
8505N14
Tragkraft max.:
50 kg
Glasstärke:
6-8-10 mm
Flügelbreite bis:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.