Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert
Produktbild zu Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert
Anwendungsbild zu Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102204688
Hersteller:
     COLCOM
Herst.-Nr.:
     8500N14
EAN/GTIN:
     8056895012156
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Duschtürband 8500N Polymer 90° Glas-Wand, Feststellung,Messing verchromt poliert

Das Hauptmerkmal: Neue federlose Polymerfunktion komplett aus Messing, ohne sichtbare Schrauben, Punktverstellung immer 0° garantiert. Getestet und garantiert für 50.000 Zyklen. Es ist auch möglich, Duschkabinen mit nicht rechtwinkligen Wänden zu installieren. Das Design und der Mechanismus sind registriert und patentiert.

Weitere Informationen:
Marke:
Colcom
Richtung:
universal
Ausführung:
90 °Glas-Wand mit mittiger Montageplatte, mit Feststellung
Komponente:
Duschtürband
Werksnummer:
8500N14
Material:
Messing verchromt poliert
Type:
8500N
Flügelbreite bis:
1000 mm
Tragkraft max.:
50 kg
Glasstärke:
6-8-10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.