Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert
Produktbild zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert
Anwendungsbild zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102204669
Hersteller:
     COLCOM
Herst.-Nr.:
     8411NZMR14
EAN/GTIN:
     8056895011920
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, rechts, Zamak verchromt poliert

mit Hebe-Senk Mechanismus

Weitere Informationen:
Komponente:
Duschtürband
Richtung:
rechts
Type:
8411N HS
Werksnummer:
8411NZMR14
Ausführung:
180° Glas-Glas
Material:
Zamak verchromt poliert
Marke:
Colcom
Tragkraft max.:
44 kg
Glasstärke:
6-8-10 mm
Flügelbreite bis:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.