Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert
Produktbild zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert
Anwendungsbild zu Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102204668
Hersteller:
     COLCOM
Herst.-Nr.:
     8411NZML14
EAN/GTIN:
     8056895011883
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Duschtürband 8411N HS 180° Glas-Glas, links, Zamak verchromt poliert

mit Hebe-Senk Mechanismus

Weitere Informationen:
Komponente:
Duschtürband
Material:
Zamak verchromt poliert
Werksnummer:
8411NZML14
Marke:
Colcom
Richtung:
links
Type:
8411N HS
Ausführung:
180° Glas-Glas
Tragkraft max.:
44 kg
Glasstärke:
6-8-10 mm
Flügelbreite bis:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.