Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert
Produktbild zu Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert
Skizze zu Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102204667
Hersteller:
     COLCOM
Herst.-Nr.:
     8410NZMR14
EAN/GTIN:
     8056895011791
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Duschtürband 8410N HS 90° Glas-Wand, rechts, Zamak verchromt poliert

mit Hebe-Senk Mechanismus

Weitere Informationen:
Material:
Zamak verchromt poliert
Werksnummer:
8410NZMR14
Marke:
Colcom
Type:
8410N HS
Komponente:
Duschtürband
Ausführung:
90° Glas-Wand
Richtung:
rechts
Glasstärke:
6-8-10 mm
Flügelbreite bis:
800 mm
Tragkraft max.:
44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.