Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102204295
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12163697
EAN/GTIN:
     4012789011951
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur PARIS auf Rosette PZ, 37 - 42 mm, Edelstahl schwarz matt

Hinweis: Bei Verwendung von Holzschrauben 4 x 50 mm verwendbar für Türstärke 42 - 47 mm!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz matt
Modell:
PARIS
Türstärke:
37 - 42 mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette:
ø 52 x 8 mm
Marke:
Hoppe
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Edelstahl
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
PZ
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Rosette/Langschild:
Rosette
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Stilrichtung:
klassisch;schlicht
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Farbtrend, Hoppedrücker, Trendfarbe, Türdrücker Innentüren, Türgriffgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,40*
€ 42,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,72*
€ 41,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,59*
€ 39,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,02*
€ 38,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,34*
€ 37,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,04*
€ 30,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,22*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.