| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102204255 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002730948769 |
| |
|
| | |
| HOPPE Drückergarnitur DALLAS auf Flachrosetten PZ, Edelstahl schwarz matt
Weitere Informationen: | | Rosette/Langschild: | Rosette | Material: | Edelstahl | Vierkantstift: | 8 lose SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm | Modell: | DALLAS | Objekt/Feuerschutz: | Nein | Klasse nach EN 1906: | 3 | Türstärke: | 35 - 45 mm | Ausführung: | aufsteckbare Rosetten mit Stütznocken | Prüfung Feuerschutz: | Nein | Befestigungszubehör: | schraubenlose Montage | Lochung: | PZ | Rosette: | 53 x 53 x 2 mm | Marke: | Hoppe | Oberfläche: | schwarz matt | Stilrichtung: | modern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, pz schlüsselrosette edelstahl, schlüssel-rosetten pz, schlüssel rosette, Farbtrend, Hoppedrücker, Rosettengarnitur, Trendfarbe, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren |
| | |
| |