Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt
Produktbild zu Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt
Skizze zu Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt
LOGO zu Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt
LOGO zu Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204040
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VED1323720
EAN/GTIN:
     4033449018158
Suchbegriffe:
Dorneinreiber
Fenster Krücke
Fensterkrücken
fuhr dorneinreiber
Dorneinreiber zum Einbohren mit Arretierung, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Bohrung:
20 mm
Material:
Stahl verzinkt
Vierkant:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster krücke, Dornreiber, Vierkantschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.