Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Türscheinlangband mit Einschraubkloben, 400 mm,verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Türscheinlangband mit Einschraubkloben, 400 mm,verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Türscheinlangband mit Einschraubkloben, 400 mm,verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Türscheinlangband mit Einschraubkloben, 400 mm,verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Türscheinlangband mit Einschraubkloben, 400 mm,verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102203903
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0127.097.00.0.01.400
EAN/GTIN:
     9010203025138
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
HALCÖ Türscheinlangband mit Einschraubkloben, 400 mm,verzinkt schwarz passiviert

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt schwarz passiviert
Marke:
Halcö
Type:
0127.097
Bandmaterial:
35 x 3
Länge:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.