Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Fensterwinkelband Fulp 112,5 x 140 mm, Stahl verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
rechts
rechts
links
Skizze zu HALCÖ Fensterwinkelband Fulp 112,5 x 140 mm, Stahl verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Fensterwinkelband Fulp 112,5 x 140 mm, Stahl verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102203885
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0127.083.00.0.01.L+R
EAN/GTIN:
     9010203024995
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
HALCÖ Fensterwinkelband Fulp 112,5 x 140 mm, Stahl verzinkt schwarz passiviert

komplett mit Einschraubkloben ø 7 mm

Lieferumfang:
1 linkes + 1 rechtes Fensterwinkelband

Weitere Informationen:
Schenkelhöhe:
112,5 mm
Marke:
Halcö
Material:
Stahl verzinkt schwarz passiviert
Schenkelbreite:
140 mm
Bandmaterial:
20 x 3 mm
Modell:
Fulp 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.