Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 300x300 mm Stahl weiß RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 300x300 mm Stahl weiß RAL9016
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 300x300 mm Stahl weiß RAL9016
LOGO zu UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 300x300 mm Stahl weiß RAL9016
Artikel-Nr.:
     3145-102203870
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20476
EAN/GTIN:
     4005046204760
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionstür Softline mit Schnappverschluss 300x300 mm Stahl weiß RAL9016

  • für Wand- und Deckenmontage
  • glattes Türblatt ohne sichtbare Verriegelung
  • öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
  • inkl. 4 Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
  • durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
  • Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
  • ohne Brandschutz


Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech verzinkt
Einbaumaß:
298 x 298 mm
Innenmaß:
281 x 296 mm
Ausführung:
mit Schnappverschluss
Oberfläche:
pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Außenmaß:
335 x 335 mm
Nenngröße:
300 x 300 mm
Tiefe T2:
26 mm
Tiefe T1:
2 mm
Türblattmaß:
294 x 294 mm
Montageart:
Wand | Decke
h1:
300 - 312 mm
b1:
300 - 312 mm
d:
418 mm
Marke:
Upmann
Weitere Suchbegriffe: Revisionsdeckel, Upmann Revisionstüre, Wartungstür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 26,10*
€ 35,44*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 27,16*
€ 36,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.