Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 250x250 mm
Produktbild zu UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 250x250 mm
LOGO zu UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 250x250 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102203863
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     20525
EAN/GTIN:
     4005046205255
Suchbegriffe:
Revisionsklappe
Revisionstüren
revisionsklappen upmann
revisionsklappe
UPMANN Revisionstür Softline Vierkantverschluss Stahl weiß RAL9016 250x250 mm

  • für Wand- und Deckenmontage
  • inkl. 4 Maueranker (bei 15er-Türen 2 Anker) sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
  • durchgehend einteiliger Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
  • aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag
  • ohne Brandschutz


Weitere Informationen:
Innenmaß:
241 x 245 mm
Ausführung:
mit Vierkantverschluss
Außenmaß:
285 x 285 mm
Nenngröße:
250 x 250 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet weiß RAL 9016
Material:
Stahlblech verzinkt
Einbaumaß:
248 x 248 mm
Tiefe T1:
2 mm
Montageart:
Wand | Decke
b1:
250 - 262 mm
d:
343 mm
Tiefe T2:
23 mm
h1:
250 - 262 mm
Türblattmaß:
244 x 244 mm
Marke:
Upmann
Weitere Suchbegriffe: Revisionsdeckel, Upmann Revisionstüre, Wartungstür
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 10,48*
€ 14,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 20,27*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 21,97*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
upmann
20150
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.